Thermo Scientific Nalgene
FluoroNunc(TM)/LumiNunc(TM) モジュールプレート C12 マキシソープ 1箱 10個×6包入
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1箱(6包×10個)
注文コード
66403787
品番
437915
参考基準価格(税別)
¥77,220
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
時間分解蛍光測定専用
仕様
●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C12●カラー:クリア●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌
アズワン品番
65-5640-60
注意
※Certificate付き