曜日別特売
8023RG24 8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 66403955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8023RG24 8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 66403955
8023RG24 8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 66403955

8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(3件のレビュー)
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
管接続口径R11./2×G1.1/2
内容量1個注文コード66403955品番8023RG24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
寸法A(mm)23寸法B(mm)27寸法C(mm)41寸法E(mm)43寸法X(mm)50材質SS・SC相当鋼形状アダプタ質量(g)590管接続口径R11./2×G1.1/2最高使用圧力(MPa)11表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34031225
2020-09-24
用途: 油圧装置の製作
レイクラフト

購入した油圧ホースが少し短すぎたのですが、アダプターをストレートから角度付きに変更したらなんとか届きました。ホースを買い換えるよりも安くて助かりました。

対象商品 : 34031225
2016-06-23
用途: 建設機械のメンテナンス、修理

モノタロウさんは様々な種類、サイズの取り扱いが豊富で大変有難いです。

対象商品 : 34031207
2014-06-13
用途: 油圧配管の継手
株式会社石原鉄工

メーカー品がすべて良い訳ではありませんが、ブリヂストンの継手は外れが無く、信頼性が高いかと考えます。
MonotaROさんの在庫の種類が多ければもっと嬉しいですね。
特殊なものは扱いが無いので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする