※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8024RGアダプタ SS・SC相当鋼製
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
管接続口径
R11./2×G1.1/2
R1.1/4×G1.1/4
R1/4×G1/4
R11./2×G1.1/2
R3/8×G3/8
R1/2×G1/2
R2×G2
R3/4×G3/4
R1×G1
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66403989
品番
8024RG24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
SS・SC相当鋼
形状
アダプタ
質量(g)
650
管接続口径
R11./2×G1.1/2
最高使用圧力(MPa)
11
寸法A(mm)
25
寸法E(mm)
41
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
41
寸法X(mm)
50
接続ねじ種類
R×G