1421381 ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M25 B16 フエニックス・コンタクト 66404049

ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M25 B16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66404049品番1421381
参考基準価格(税別)¥5,960販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備えています。側面にケーブルアウトレットが 2 つある PA (ポリアミド)製です。この製品には、2 個の縮小アダプタが含まれねじ接続用の 2 つの開口部のうちの 1 つは密閉されていますが、ドライバを使用

仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●コード番号:201-4239アズワン品番65-7736-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする