本体top
面倒な落ち葉掃除も、転がすだけでOK 24Vハイパワーでグングン吸い込むお庭の掃除機24Vコードレス ガーデンバキューマー 毎日落ちてくる落ち葉を、コロコロと転がすだけでラクに掃除出来るガーデンバキューマーです。 吸込むと粉砕刃で粉砕されるので、落ち葉が最大1/10に細かく粉砕可能。 24Vハイパワーとターボボタンでグングン吸込みます。 こびりついた葉は先端の出し入れできるレーキ(熊手)を使えば、かき集められる便利さです。 20Lの集塵袋付きで底には開閉できるファスナー付属なのでゴミ捨ても簡単です。