Texas Instruments
IC BUF NON-INVERT 5.5V 14SSOP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66404198
品番
SN74LVC07ADBR
参考基準価格(税別)
¥72
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
IC BUF NON-INVERT 5.5V 14SSOP
仕様
●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:6●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:オープンドレイン●電流 - 出力高、低:-、24mA●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SSOP
アズワン品番
67-0409-83