IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66405537 品番LM5576MH/NOPB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP

仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):6V●電圧 - 入力(最大):75V●電圧 - 出力(最小/固定):1.225V●電圧 - 出力(最大):70V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:50kHz〜500kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃〜125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-HTSSOP アズワン品番67-0407-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする