ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
66406194
品番
170-42002 HEGPA6620-PA66-GY
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ナイロン編組
融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。
仕様
●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:20mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:15mm●最大ケーブル径:23mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5469
アズワン品番
65-7481-27