D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66406307 品番F09P1G2 / 1731090121
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

FCT - 基板実装D-Subコネクタ
垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取

仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F09P1●コード番号:812-6103 アズワン品番65-7671-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする