自動車用リレー 12V dc 1c接点 パネルマウントタイプ 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード66406745 品番CB1-M-12V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

パナソニックCBシリーズ車載リレー
パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。
ミニISO端子配

仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.4W●コイル抵抗:103Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:簡易接続●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8925 アズワン品番65-8056-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする