CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形80°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66407199 品番CPMT060208UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品はコーナーR・材種・切刃長さなど59種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適用被削材:PMS●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):5.648●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:PVD●ブレーカー:UM●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:569-4892 アズワン品番65-8176-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする