Panasonic(パナソニック)
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
66407287
品番
EVQQ2H02W
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3759
アズワン品番
65-7842-54