Panasonic(パナソニック)
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
66407454
品番
EVPBT3A4A000
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5011
アズワン品番
65-7792-98