曜日別特売
860.1-0810-041A1-GM X1BM CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66407618

860.1-0810-041A1-GM X1BM CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66407618
860.1-0810-041A1-GM X1BM CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66407618

CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード66407618品番860.1-0810-041A1-GM X1BM
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

内部給油タイプ 加工深さ3×DC用

接続径10タイプ内部給油タイプ先端角(°)140加工深さ5×DC使用可能長さ(mm)42機能長さ(mm)101.5工具径(mm)8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする