曜日別特売

CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル

CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル - サンドビックCoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル - サンドビックCoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル - サンドビックCoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル - サンドビック

内部給油タイプ 加工深さ3×DC用

タイプ内部給油タイプ先端角(°)140内容量1本
324件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
接続径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66403953860.1-0300-009A1-GM X1BM3206266
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66406376860.1-0300-015A1-GM X1BM----6
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66408598860.1-0300-024A1-GM X1BM----6
29,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
66403978860.1-0310-009A1-GM X1BM3.1206266
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66406394860.1-0310-016A1-GM X1BM----6
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66408616860.1-0310-025A1-GM X1BM----6
29,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
66403996860.1-0317-010A1-GM X1BM3.17206266
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66406419860.1-0317-016A1-GM X1BM----6
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66408634860.1-0318-026A1-GM X1BM----6
29,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
66404014860.1-0320-010A1-GM X1BM3.2206266
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66406437860.1-0320-016A1-GM X1BM----6
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66408659860.1-0320-026A1-GM X1BM----6
29,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
66404039860.1-0330-010A1-GM X1BM3.3206266
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66406455860.1-0330-017A1-GM X1BM----6
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66408677860.1-0330-027A1-GM X1BM----6
29,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
66404057860.1-0340-010A1-GM X1BM3.4206266
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66406473860.1-0340-017A1-GM X1BM----6
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66408695860.1-0340-027A1-GM X1BM----6
29,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
66404075860.1-0345-010A1-GM X1BM3.45206266
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66406498860.1-0345-017A1-GM X1BM----6
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66408713860.1-0350-028A1-GM X1BM----6
29,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
66404093860.1-0350-011A1-GM X1BM3.5206266
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66406516860.1-0350-018A1-GM X1BM----6
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66408738860.1-0357-028A1-GM X1BM----6
29,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
66404118860.1-0357-011A1-GM X1BM3.57206266
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66406534860.1-0357-018A1-GM X1BM----6
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66408756860.1-0370-028A1-GM X1BM----6
29,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
66404136860.1-0360-011A1-GM X1BM3.6206266
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66406559860.1-0360-018A1-GM X1BM----6
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66408774860.1-0380-031A1-GM X1BM----6
29,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
66404154860.1-0370-011A1-GM X1BM3.7206266
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66406577860.1-0370-019A1-GM X1BM----6
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66408799860.1-0397-032A1-GM X1BM----6
29,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
66404179860.1-0380-012A1-GM X1BM3.8246666
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66406595860.1-0380-019A1-GM X1BM----6
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66408817860.1-0400-032A1-GM X1BM----6
29,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
66404188860.1-0390-012A1-GM X1BM3.9246666
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66406613860.1-0390-020A1-GM X1BM----6
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66408835860.1-0410-033A1-GM X1BM----6
29,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
66406638860.1-0397-020A1-GM X1BM----6
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66404197860.1-0400-012A1-GM X1BM4246666
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66408853860.1-0420-034A1-GM X1BM----6
29,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
66406656860.1-0400-020A1-GM X1BM----6
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66404206860.1-0410-013A1-GM X1BM4.1246666
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66408878860.1-0430-035A1-GM X1BM----6
29,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
66406674860.1-0410-021A1-GM X1BM----6
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66404215860.1-0420-013A1-GM X1BM4.2246666
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66408896860.1-0437-035A1-GM X1BM----6
29,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
66406699860.1-0420-021A1-GM X1BM----6
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66404233860.1-0430-013A1-GM X1BM4.3246666
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする