仕様●色:シルバー●縦(mm):31●横(mm):19●耐荷重(kg):0.22●サイズ:17●パック内容:フック5個、耐UV粘着タブS5枚●フック材質:ステンレス鋼●製造国 フック:中国●製造国 タブ:シンガポール●粘着式(はがせるタイプ)●屋外使用可能●材質/仕上:フック/ステンレス鋼、タブ/ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤●セット内容/付属品:フック5個、耐UV粘着タブS5枚●注意:荷重制限内でご使用ください●原産国:中国●コード番号:271-4534
アズワン品番67-2314-59