SAMTEC
SAMTECの LAN製品
SAMTECの モジュラープラグ
イーサネットコネクタ オス to メス パネルマウント Cat5e
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66407838
品番
SCPE-G-02.00-S-O-NP
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●オス/メス:オス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCPE●コード番号:229-5180
アズワン品番
65-7568-31