※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ロッド端 M10オス スチール ボア10mm 全長30mm Metric Thread Standard オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66408039
品番
SA 10 C
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,199円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●ロッドエンドの種類:オスロッドエンド●内径:10mm●動定格荷重:8.65kN●静定格荷重:18.3kN●全体長さ:30mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●メーカーシリーズ:SA●コード番号:232-2767
アズワン品番
65-7891-02
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方