ERF8-013-01-S-D-RA-L-TR 基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC 66408136

基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(200個)注文コード66408136品番ERF8-013-01-S-D-RA-L-TR
参考基準価格(税別)¥286,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-013-01-S-D-RA-L- TR●コード番号:227-1155アズワン品番65-7619-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする