曜日別特売
PCMF 101207 E プレーンベアリング 10mm内径 SKF(日本エスケイエフ) 66408450

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレーンベアリング 10mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66408450品番PCMF 101207 E
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
仕様●内径:10mm●外径:12mm●静的許容アキシアル荷重:25000N●静的許容ラジアル荷重:12.5kN●コード番号:237-2268アズワン品番65-7869-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする