真空パッド フラット 2mm ニトリルゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66409168 品番ESS-2-SN
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Festo 吸引カップ ESS-50-ES は交換が簡単です。最小部材半径は 100 mm、公称寸法は 3 mm です。吸着パッドの直径 =50 mm 吸着パッド容積 =7.9 cm3 接続位置:TOP

仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:フラット●パッド径:2mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:0.1N●コード番号:203-8389 アズワン品番65-8009-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする