omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
セレクタスイッチ A30NS
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2ノッチ
接点構成
1b
復帰方式
左側に自動復帰
注文コード
66409272
品番
A30NS-2ML-NBA-G002-NN
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成・復帰方式
など
588
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ツマミ形セレクタスイッチ
タイプ
不透明
ボタン色
黒
ノッチ数
2ノッチ
接点構成
1b
端子形状
ねじ端子
動作方式
セレクタ
復帰方式
左側に自動復帰
保護構造
IP66
照光方式
非照光
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
取付穴径(Φmm)
30
材質(ベゼル)
金属
胴体形状
丸胴形(Φ30mm)
操作部
ツマミ形 黒 (不透明)