曜日別特売
860.1-0870-071A1-GM X1BM CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66409754

860.1-0870-071A1-GM X1BM CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66409754
860.1-0870-071A1-GM X1BM CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66409754

CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード66409754品番860.1-0870-071A1-GM X1BM
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

内部給油タイプ 加工深さ3×DC用

接続径10タイプ内部給油タイプ先端角(°)140加工深さ8×DC使用可能長さ(mm)71.1機能長さ(mm)150.5工具径(mm)8.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする