エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル整理用品・アクセサリ
エスコの ケーブルカバー
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66409999
品番
EA947HM-323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様
●カラー:グレー●幅×高さ(mm):50×9.5●サイズ(mm):b1/19.4、h/6●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ5の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条
アズワン品番
65-9318-09