AL40-N04-6-D AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC 66410131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
流れ方向左→右
内容量1個注文コード66410131品番AL40-N04-6-D
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする