456529 イムノプレート Thermo Scientific Nalgene 66410184

イムノプレート

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1箱(18包×10個)注文コード66410184品番456529
参考基準価格(税別)¥93,880販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。

仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:ポリソープ●プレートデザイン:ハイフランジ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5640-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする