オエティカ
オエティカの ホースバンド
オエティカの クリップ式
ホースクリップ 20 → 23mm 9mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66410699
品番
OET-2023
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様
●内径:20 → 23mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:20mm●最大内径:23mm●バンド幅:9mm●コード番号:189-4546
アズワン品番
65-8049-11