114990280 SODAQ Autonomo Seeed Studio 66410875

114990280 SODAQ Autonomo Seeed Studio 66410875
114990280 SODAQ Autonomo Seeed Studio 66410875

SODAQ Autonomo

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード66410875品番114990280
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

SODAQ built a next generation、Arduino-compatible board that can record data and trigger actions in any environment.
We believe you can save yourself a lot of time by being notified of important information. The information you want and need should co

仕様●シリーズ名:サードパーティー●種別:コントローラーボード●主機能:コントローラー●シールドコネクタ:メーカー独自規格●マイコン:ATSAMD21G18アズワン品番67-0462-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする