キー ロック式アクセサリ 用 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66410936 品番XCSZ100
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、Preventa XCSA、XCSB、XCSC、XCSLE、XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止するために設計され、南京錠を 3 個まで取り付け可能です 南京錠は付属してい

仕様●種類:キー●併用可能製品:ロック式アクセサリ●素材:プラスチック●コード番号:220-1382 アズワン品番65-7830-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする