使用例

8736-1346 冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリムスノー ストア・エキスプレス 66411068 8736-1346 冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリムスノー ストア・エキスプレス 66411068 8736-1346 冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリムスノー ストア・エキスプレス 66411068 8736-1346 冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリムスノー ストア・エキスプレス 66411068 8736-1346 冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリムスノー ストア・エキスプレス 66411068

冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリムスノー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66411068 品番8736-1346
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】雪が積もったような、ブラシブランチツリー独特のふわふわとした立体感や毛羽立ち感があります。松ぼっくり付きで葉のボリュームもたっぷり。

特記3分割 材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製 質量(kg)10 寸法(cm)ベース:25角×高さ24 商品タイプ高さ180×幅76cm
注意
※【注意】白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,155 / 税込 ¥1,271
北海道地方数量1につき ¥1,890 / 税込 ¥2,079
沖縄地方数量1につき ¥2,940 / 税込 ¥3,234
離島数量1につき ¥2,940 / 税込 ¥3,234

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする