参考画像(高さ180cm)使用例

8162-2072 冬装飾 ヌードブラシ クリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 66411095 8162-2072 冬装飾 ヌードブラシ クリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 66411095 8162-2072 冬装飾 ヌードブラシ クリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 66411095 8162-2072 冬装飾 ヌードブラシ クリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 66411095 8162-2072 冬装飾 ヌードブラシ クリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 66411095

冬装飾 ヌードブラシ クリスマスツリー LEDライト付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66411095 品番8162-2072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】ほんのり雪をかぶったように見える、人気のフロスト仕様のブラシツリー。葉っぱの質感はブラシブランチツリー独特のふわふわとした立体感や毛羽立ち感があり、本物のようなクリスマスツリーです。LEDライト付きで美しくきらめきます。

特記3分割 LEDライト付き(200球) 点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) 消費電力:6W 室内仕様 ライトはお客様での取り付けになります。 材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製 質量(kg)14 長さ(m)ライト:30(ライト間隔:10cm) コード長さ(m)3 寸法(cm)ベース:28角×高さ30 商品タイプ高さ210×幅86cm
注意
※【注意】白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,180 / 税込 ¥1,298
北海道地方数量1につき ¥2,260 / 税込 ¥2,486
沖縄地方数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
離島数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする