サンドビック
CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材種
1040
チップブレーカー
E-ML(軽)
コーナーR(mm)
0.2
注文コード
66411276
品番
390R-070202E-ML 1040
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・チップブレーカー・コーナーR
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H/K/P/M/S/N(汎用)
チップサイズ
07
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
E-ML(軽)
材種
1040
最大切込み(mm)
5.8
有効長(mm)
5.9
コーナーR(mm)
0.2
長さ(mm)
0.7(ワイパー部)
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)
材種の説明(0.1MB)
材種Mのみ(0.3MB)