曜日別特売
PHE FRC180RSB カプラ FRCカップリング SKF(日本エスケイエフ) 66411460

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ FRCカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66411460品番PHE FRC180RSB
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●ボア:166mm●外径:180mm●長さ:108mm●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-2021アズワン品番65-7916-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする