商品画像

- オーツミルク バリスタブレンド OATSIDE 66411461 - オーツミルク バリスタブレンド OATSIDE 66411461 - オーツミルク バリスタブレンド OATSIDE 66411461 - オーツミルク バリスタブレンド OATSIDE 66411461

オーツミルク バリスタブレンド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(1L×12本) 注文コード66411461 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,398
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

濃厚でクリーミー、クセがないオーツミルク!焙煎加工されたオーツ麦を使用したオーツミルク、トップバリスタば認める濃厚でクリーミーな味わい!そのまま飲むのも、コーヒーや紅茶、抹茶と割って飲んで頂くのもお勧めです。

用途原材料の一部が浮遊、沈殿します。よく振ってからお召しあがりください。開封後は冷蔵保管し、賞味期限にかかわらず早めにお召しあがりください。賞味期限は、未開封時の状態で、表示されている保存方法を基準とし設定しています。温める場合は、別容器に移してください。温めたときに成分が分離することがありますが、品質には問題ありません。凍らせないでください。 本品は小麦を使用した設備で製造しています。※牛乳や乳飲料ではありません。
注意
※直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする