アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用金属板
ステンレス極細線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66411688
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,229
販売価格(税別)
¥
8,390
バスケットに入れる
使い易いボビン巻きです。
軟線(焼鈍し線)
仕様
●材質:SUS304●線径:0.03●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本
アズワン品番
67-2483-52