パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 入浴関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの シャワーベンチ
パナソニックエイジフリー・ライフテックの バスステップ
浴槽台ソフト(Air) PN-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66411819
品番
PN-L11320A
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
座り心地の良いやわらか素材のクッション
軽量で利用者も介助者も使いやすい。
防カビ・防汚加工でお手入れラクラク
仕様
●重量:1.9kg●幅:300mm●奥行:240●高さ:120mm〜200mm●座面高さ:120mm・140mm・160mm・180mm・200mm●最大使用者体重:100kg
アズワン品番
65-8892-69