商品画像

- OATSIDE オーツミルクプレーン OATSIDE 66411899 - OATSIDE オーツミルクプレーン OATSIDE 66411899 - OATSIDE オーツミルクプレーン OATSIDE 66411899

OATSIDE オーツミルクプレーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200mL×12本) 注文コード 66411899 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,050
販売価格(税別)
1,898

濃厚でクリーミー、クセがないオーツミルク。焙煎加工されたオーツ麦を使用したオーツミルク。トップバリスタも認める濃厚でクリーミーな味わい。お試ししやすい200mlサイズ。 そのまま飲むのもコーヒーや紅茶抹茶と割って飲んで頂くのもお勧めです。

用途原材料の一部が浮遊沈殿します。よく振ってからお召しあがりください。開封後は冷蔵保管し賞味期限にかかわらず早めにお召しあがりください。賞味期限は未開封時の状態で表示されている保存方法を基準とし設定しています。温める場合は別容器に移してください。温めたときに成分が分離することがありますが品質には問題ありません。凍らせないでください。 本品は小麦を使用した設備で製造しています。牛乳や乳飲料ではありません。
注意
※直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする