基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 3極 1セット 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(300個) 注文コード66412160 品番2383942-3
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1950 アズワン品番65-7663-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする