曜日別特売
107-0302 ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ グリーン 粉なし 50枚入 TAKUMI WORKS(タクミワークス) 66412310

107-0302 ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ グリーン 粉なし 50枚入 TAKUMI WORKS(タクミワークス) 66412310
107-0302 ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ グリーン 粉なし 50枚入 TAKUMI WORKS(タクミワークス) 66412310
107-0302 ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ グリーン 粉なし 50枚入 TAKUMI WORKS(タクミワークス) 66412310
107-0302 ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ グリーン 粉なし 50枚入 TAKUMI WORKS(タクミワークス) 66412310
107-0302 ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ グリーン 粉なし 50枚入 TAKUMI WORKS(タクミワークス) 66412310
107-0302 ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ グリーン 粉なし 50枚入 TAKUMI WORKS(タクミワークス) 66412310
107-0302 ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ グリーン 粉なし 50枚入 TAKUMI WORKS(タクミワークス) 66412310

ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ グリーン 粉なし 50枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
内容量1箱(50枚)注文コード66412310品番107-0302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

破れにくく手全体にフィットします。
ダイヤモンドグリップ加工で滑りにくくしています。
ニトリルゴムなので、油に強い耐性があります。
タッチスクリーン対応です。
指先までしっかりダイヤモンドグリップ加工です。

用途
機械整備に!
油作業に!
農業・園芸作業に!
幅(mm)85厚さ(mm)手のひら部分:0.19(約7.5MIL)サイズS全長(cm)24
注意
※ニトリルゴム(NBR)は製造工程上、±3mm程度の寸法変動が起こりますが製造許容範囲としております。
※薬品・溶剤・油の種類等によっては、膨張したり、浸透したりする場合がありますので確認の上注意してご使用ください。
※この製品は産業用の手袋です。医療行為には使用しないでください。
※この手袋は1回限りの使い捨てです。繰り返し使用すると破れ等が生じますので使用しないでください。
※品質保持のため保管温度は25℃以下で保管してください。また、開封後は直射日光を避けて保管してください。
※体質により湿疹・かぶれ等をおこす事があります。異常が認められた場合、手袋の使用を中止し医師に相談してください。
※使用状況によってはグリップ力が落ちることがありますので注意してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする