TAKUMI WORKS(タクミワークス)
ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ グリーン 粉なし 50枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
XL
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
66412319
品番
107-0303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
破れにくく手全体にフィットします。
ダイヤモンドグリップ加工で滑りにくくしています。
ニトリルゴムなので、油に強い耐性があります。
タッチスクリーン対応です。
指先までしっかりダイヤモンドグリップ加工です。
用途
機械整備に!
油作業に!
農業・園芸作業に!
幅(mm)
97
厚さ(mm)
手のひら部分:0.19(約7.5MIL)
サイズ
M
全長(cm)
24
注意
※ニトリルゴム(NBR)は製造工程上、±3mm程度の寸法変動が起こりますが製造許容範囲としております。
※薬品・溶剤・油の種類等によっては、膨張したり、浸透したりする場合がありますので確認の上注意してご使用ください。
※この製品は産業用の手袋です。医療行為には使用しないでください。
※この手袋は1回限りの使い捨てです。繰り返し使用すると破れ等が生じますので使用しないでください。
※品質保持のため保管温度は25℃以下で保管してください。また、開封後は直射日光を避けて保管してください。
※体質により湿疹・かぶれ等をおこす事があります。異常が認められた場合、手袋の使用を中止し医師に相談してください。
※使用状況によってはグリップ力が落ちることがありますので注意してご使用ください。