オーム電機
オーム電機の オフィス機器
オーム電機の ラベルライター
オーム電機の テプラ
テープカートリッジ 9mm ピータッチ互換 白地/黒文字 8m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66412389
品番
TC-BTZE-221
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ピータッチ互換用・ブラザー互換用
ラベル作成用テープカートリッジ
スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
仕様
白テープ/黒インク
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
8
テープ文字色
黒
テープ地色
白
取扱説明書:
(2.1MB)