GEORGIN
GEORGINの 電源(制御機器)
GEORGINの 電源コード/コンセント(FA)
GEORGINの 電源コード(ACコード)
Signal conditioner>> Transmitter Power S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66412476
品番
GC52100S
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:アナログ●入力範囲:0 → 10 V, 0 → 20mA●シリーズ:GC 52100●コード番号:230-9464
アズワン品番
65-8065-75