曜日別特売
A802-NV オーニングテント サンシェード 2m SIS 66412547

A802-NV オーニングテント サンシェード 2m SIS 66412547
A802-NV オーニングテント サンシェード 2m SIS 66412547
A802-NV オーニングテント サンシェード 2m SIS 66412547
A802-NV オーニングテント サンシェード 2m SIS 66412547
A802-NV オーニングテント サンシェード 2m SIS 66412547
A802-NV オーニングテント サンシェード 2m SIS 66412547

オーニングテント サンシェード 2m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚材質ポリエステルネイビー注文コード66412547品番A802-NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

暑~く強い日差しや気になる視線をしっかりカット!
つっぱり式で工事不要。デッキやベランダにも簡単取り付け出来ます。
テラスやマンションのベランダなど外からの視線を遮り、洗濯物の目隠しにも役立ちます。
スクリーンの巻上げや角度の調節はハンドルの手元をくるくる回せばお好みの角度に簡単に調節可能です。
設置スペースに合わせて2m、3m、4mの3サイズからお選びください。
カラーは全部で4種類ご用意しました。フレームは白と黒から選べます。

材質ポリエステルネイビー寸法(高さH×幅W)(cm)175+25×182
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※危険ですので、大雨の日・風の強い日には使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする