リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66412580 品番EA426AS-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,793
販売価格(税別)
1,630

壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。
専用工具を使わずに接続が可能です。

仕様●銅管外径:12mm●使用温度範囲:-50〜150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):177●六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●ロックナット六角対辺(mm):23●(約)全長(mm):73●材質:C3604BD●両口ロックナット付 アズワン品番65-9254-32
関連資料:図面(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする