MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66412869
品番
GRM188B11A474KA61D
参考基準価格(税別)
¥53
販売価格(税込)
¥53
販売価格(税別)
¥
48
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:0.47μF●定格電圧:DC10V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個
アズワン品番
67-0402-84