ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の カゴ・ボックス・収納
ROCKBROS(ロックブロス)の ボックス・バッグ
フロントチューブバッグ AS-017
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66412976
品番
MAS-017-1
参考基準価格(税別)
¥3,509
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
空きスペースを活かす!スリムで超防水、走りを邪魔しないトライアングルバッグ。
用途
空きスペースを有効活用できる、超防水仕様のトライアングルフレームバッグ。約6cmのスリム設計でペダリングの邪魔にならず、走行時も快適。低重心で安定感があり、荷物をたっぷり詰めても走りに影響しにくい構造です。
止水ファスナーとシームレス加工により浸水を防ぎ、急な雨にも対応。手が届きやすい位置に取り付けられるため、走行中の荷物の出し入れもスムーズです。3〜4L/5〜6Lの2サイズ展開で、自転車のタイプや用途に合わせて選べます。リュック不要で、快適なライドをサポートする便利アイテムです。
材質
600Dナイロン+TPU防水シート
寸法(mm)
約400 230 60
容量(L)
5〜6
注意
※写真内では固定ベルトが6本ありますが実際のお届け時には合計5本となっております