ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の 防護服・保護服・特殊服
ROCKBROS(ロックブロス)の 足カバー/脚絆
ROCKBROS(ロックブロス)の シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
つま先シューズカバー MLF1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
66412985
品番
MLF1207-S
参考基準価格(税別)
¥2,365
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
足先から冬をシャットアウト 快適走行を支える高機能トゥーカバー
用途
寒い冬の通勤・通学やサイクリングにぴったりの防寒トゥーカバー。防風・防寒・撥水仕様で冷たい風から足先を守り、着脱も簡単。底面には耐摩耗性に優れたケブラー繊維を使用し、さらに新モデルでは側面に防滑素材を追加。伸縮性が高く、ベルクロでフィット感の調整も可能。足元の冷え対策に最適な、冬のライドを快適にするアイテムです。
材質
PU防水素材+ケブラー繊維+防滑ゴム素材
サイズ
S
タイプ
ラインなし
サイズ(cm)
推奨足:23〜24向け
注意
※完全防水仕様ではありません。