東京コスモス電機
東京コスモス電機の 電子部品(オンボード)
東京コスモス電機の 受動部品
東京コスモス電機の 抵抗
炭素系可変抵抗器 RVシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66413009
品番
RV20YN15SB501
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●抵抗変化特性:B●抵抗値:500Ω●抵抗値許容差:±10%●定格電力:0.25W/40℃●外形:Φ20mm●シャフトD×L:Φ6mm×15mm●軸:溝形●機械的回転角度:260°±10°●使用温度範囲:-10℃〜85℃●取付:パネル●回転寿命:15000回●種別:炭素系
アズワン品番
67-0440-07