ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の 服飾小物
ROCKBROS(ロックブロス)の 防寒用品 服飾小物
ROCKBROS(ロックブロス)の イヤーウォーマー
イヤーウォーマー YPP00
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリエステル94%+スパン6%
注文コード
66413046
品番
M47210001001
参考基準価格(税別)
¥1,775
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
冬の冷気をシャットアウト ヘルメットの下でも快適にフィットする3D防寒ヘアバンド。
用途
寒い季節のサイクリング、スキー、スノーボード、釣りなどにぴったりな防寒ヘアバンド。額や耳をしっかり守りながら、通気性と快適さを両立。伸縮性のある3D立体起毛素材で暖かさが持続し、蒸れにくく快適に着用できます。
髪をまとめやすい【穴あきタイプ】と、普段使いにも最適な【穴閉じタイプ】の2種類をラインナップ。ヘルメットや帽子の下にもフィットし、男女問わず冬のアクティビティをサポートします。
材質
ポリエステル94%+スパン6%
質量(g)
27
サイズ(cm)
フリーサイズ(56-65弾性力あり)
頭囲(cm)
推奨:約56〜65
注意
※・約30℃の冷たい水でやさしく洗ってください。
※・色落ちの恐れがありますので、他の物と一緒に洗わないでください。
※・ブラッシング、ドライクリーニング、タンブラー乾燥はお避けください。
※・漂白剤やアイロンのご使用はお控えください。