600x200x80mm モニタースタンド 電源タップ/USBハブ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66413246 品番EA954HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

液晶モニター下の空間を有効活用できます。
棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信に便利です。
液晶モニターの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニターを見やすくすることができます。
天板下

仕様●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:600×200×80 天板/600×200×22●重量(g):1800●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●耐荷重:7kg 天板部均等耐荷重/7kg●電源コード長(m):1.8●差込口:2P 2個口●プラグ仕様:2P アズワン品番65-9328-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする